Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose 16A IP68 grün 7115

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose 16A IP68 grün 7115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899895

  • Flanschmaß - sonstige

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - grün

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941071154

Sonepar Artikelnummer

121405851

Hersteller Artikelnummer

89899895

Hersteller Typ

7115

Hersteller Artikel Nr.:

89899895

Flanschmaß:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

grün

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

6031

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.110 kg

VG-Typ-Nr. 5935-12-314-4770 Versorgungs-Nr. VG 96926 BS 001 Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Der Anschluss ist rückwärtig Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt