Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose SL 16A IP44 TH Ni 71011

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose SL 16A IP44 TH Ni 71011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098039

  • Flanschmaß - sonstige

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941222365

Sonepar Artikelnummer

121405853

Hersteller Artikelnummer

92098039

Hersteller Typ

71011

Hersteller Artikel Nr.:

92098039

Flanschmaß:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

9016

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.159 kg

Schutzkontakt-Anbausteckdose TH IP44 (weiß) deutsches System Architekturprogramm Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Nennspannung/Frequenz: 250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraublose Federklemmtechnik Farbe: weiß (ähnl. RAL 9016) für Einbau in Kabelkanäle geeignet Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss)