Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose SL 16A IP54 blau Ni 71108

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose SL 16A IP54 blau Ni 71108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096577

  • Flanschmaß - 75x75 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941962230

Sonepar Artikelnummer

121405855

Hersteller Artikelnummer

92096577

Hersteller Typ

71108

Hersteller Artikel Nr.:

92096577

Flanschmaß:

75x75 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

5015

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.095 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Polzahl 2P+PE Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Schutzart IP54 Kennfarbe blau Gerätefarbe Gehäuse blau RAL 5015 Klappdeckel blau RAL 5015 Anschlusstechnik Schraublose Klemme Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 75mm Geräte-Breite 75mm Geräte-Tiefe 47.5mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 60mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing vernickelt