Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose SL 16A IP54 grau Ni 71103VDE

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose SL 16A IP54 grau Ni 71103VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006123

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941962186

Sonepar Artikelnummer

121405857

Hersteller Artikelnummer

92006123

Hersteller Typ

71103

Hersteller Artikel Nr.:

92006123

Flanschmaß:

50x50 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

grau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

7035

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.064 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraublose Klemme Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Zur Verwendung in ortsveränderlichen Verteilersystemen https://www.bals.com/de/news-und-wissen/lexikon/schutzkontakt_steckdosen_ortsveraenderlich Der Anschluss ist rückwärtig Gehäusematerial Polyamid, Befestigung 38x38mm Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt