Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP54 blau HKÖ Ni 7168

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP54 blau HKÖ Ni 7168

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003329

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941071680

Sonepar Artikelnummer

121405860

Hersteller Artikelnummer

92003329

Hersteller Typ

7168

Hersteller Artikel Nr.:

92003329

Flanschmaß:

50x50 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

5015

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.060 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V (250V) Kennfarbe: blau, Flansch- und Befestigungsmaß: Flansch 50x50 mm, Befestigung 38x38 mm Gehäusematerial: Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Öffnerkontakt) ausgerüstet. Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material. Die Kontakte sind Messing vernickelt