Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP54 blau HKS Ni 7154

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP54 blau HKS Ni 7154

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003353

  • Flanschmaß - 50x50 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941071543

Sonepar Artikelnummer

121405861

Hersteller Artikelnummer

92003353

Hersteller Typ

7154

Hersteller Artikel Nr.:

92003353

Flanschmaß:

50x50 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

5015

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.040 kg

Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Spannung 250V~ Frequenz AC Schutzart IP54 Kennfarbe blau Gerätefarbe Gehäuse blau RAL 5015 Klappdeckel blau RAL 5015 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Geräte-Höhe 61.5mm Geräte-Breite 54.5mm Geräte-Tiefe 70mm Flanschmaß vertikal in mm 50mm Flanschmaß horizontal in mm 50mm Bohrlochabstand vertikal in mm 38mm Bohrlochabstand horizontal in 38mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Der Anschluss ist rückwärtig Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet Der Klappdeckel ist selbstschließend