Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP68 blau Ni 7118

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP68 blau Ni 7118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88344303

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941071185

Sonepar Artikelnummer

121405863

Hersteller Artikelnummer

88344303

Hersteller Typ

7118

Hersteller Artikel Nr.:

88344303

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

5015

Polzahl:

3

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.049 kg

Polzahl3p (2P+PE) Spannung 250V (250V) Kennfarbe: blau Flansch- und Befestigungsmaß: Flansch Dm 65x72 mm (HxB), 2fach Befestigung 58 mm Gehäusematerial: Polyamid Der Anschluss ist rückwärtig. mit Hammerzeichen Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt