Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP68 blau Ni 7153

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP68 blau Ni 7153

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002399

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Flanschmaß - 75x75 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941071536

Sonepar Artikelnummer

121405864

Hersteller Artikelnummer

92002399

Hersteller Typ

7153

Hersteller Artikel Nr.:

92002399

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Flanschmaß:

75x75 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

5015

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.136 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Der Anschluss ist rückwärtig Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System mit Hammerzeichen Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt