Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP68 grau Ni 7119

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Anbausteckdose TE 16A IP68 grau Ni 7119

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008221

  • Flanschmaß - 75x75 mm

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941071192

Sonepar Artikelnummer

121405865

Hersteller Artikelnummer

92008221

Hersteller Typ

7119

Hersteller Artikel Nr.:

92008221

Flanschmaß:

75x75 mm

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

grau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.040 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe grau 7035 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Der Anschluss ist rückwärtig,mit Hammerzeichen Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt