BALS - SCHUKO Aufputzgehäuse grau 723

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88710009
Zusammenstellung - sonstige
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941007238
Sonepar Artikelnummer
121405866
Hersteller Artikelnummer
88710009
Hersteller Typ
723
Hersteller Artikel Nr.:
88710009
Zusammenstellung:
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Einführungen:
2
Form:
rechteckig
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


