BALS - SCHUKO BLAU 7486 Kupplung IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007030
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941852418
Sonepar Artikelnummer
120411988
Hersteller Artikelnummer
92007030
Hersteller Typ
SCHUKO BLAU 7486 KUPPLUNG IP54
Hersteller Artikel Nr.:
92007030
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
blau
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
5015
Polzahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.080 kg


