Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Dreiwegekupplung TE 16A IP67 blau Ni 749

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Dreiwegekupplung TE 16A IP67 blau Ni 749

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88910904

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - blau

  • Nennspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941007498

Sonepar Artikelnummer

121405867

Hersteller Artikelnummer

88910904

Hersteller Typ

749

Hersteller Artikel Nr.:

88910904

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

blau

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

5015

Polzahl:

3

NEMA-Code:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.620 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung mit Hammerzeichen Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelthwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt