Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Dreiwegekupplung TE 16A IP68 grün Ni 7400

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Dreiwegekupplung TE 16A IP68 grün Ni 7400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161335

  • Werkstoff - Gummi

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - grün

  • Nennspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941074001

Sonepar Artikelnummer

121405868

Hersteller Artikelnummer

88161335

Hersteller Typ

7400

Hersteller Artikel Nr.:

88161335

Werkstoff:

Gummi

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grün

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

6031

Polzahl:

3

NEMA-Code:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.670 kg

Produktgruppe Schutzkontakt-Dreiwegekupplung TN Ausführung Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Spannung 250V~ Frequenz AC VG-Typ-Nr. VG 96926 04 ES Versorgungs-Nr. 5935-12-123-0129 Schutzart IP68 Kennfarbe bronzegrün Gerätefarbe Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9 Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 232mm Geräte-Breite 162mm Geräte-Tiefe 73mm Gehäusematerial Gummi Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 18mm Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt Mit Verschlußhaube