Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Gerätestecker TN16A 3p 230V 6h IP67 Ni27046

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Gerätestecker TN16A 3p 230V 6h IP67 Ni27046

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008821

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941270465

Sonepar Artikelnummer

121405869

Hersteller Artikelnummer

92008821

Hersteller Typ

27046

Hersteller Artikel Nr.:

92008821

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6031

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.205 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Die Neigung beträgt 10° Mit Verschlußhaube Befestigung 70x70mm VG-Typ-Nr. 96919 BP 013 Versorgungs-Nr. 5935-12-319-7028