Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Kupplung 16A IP54 blau Ni SG 7486-1

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Kupplung 16A IP54 blau Ni SG 7486-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010648

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - blau

  • Nennspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941420341

Sonepar Artikelnummer

121405870

Hersteller Artikelnummer

92010648

Hersteller Typ

7486-1

Hersteller Artikel Nr.:

92010648

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

blau

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

5015

Polzahl:

3

NEMA-Code:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.103 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Mit SUSTAINABLE GRIP Gehäusematerial Polyamid, IP54 Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen