Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Kupplung 16A IP68 blau Ni 746

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Kupplung 16A IP68 blau Ni 746

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88709629

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941007467

Sonepar Artikelnummer

121405875

Hersteller Artikelnummer

88709629

Hersteller Typ

746

Hersteller Artikel Nr.:

88709629

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Ja

Farbe:

blau

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

5015

Polzahl:

3

NEMA-Code:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.156 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Informationen Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm mit Hammerzeichen Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt