Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Steckdose TN 16A 3p 230V 6h IP67 Ni 7108

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Steckdose TN 16A 3p 230V 6h IP67 Ni 7108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010481

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941071086

Sonepar Artikelnummer

121405877

Hersteller Artikelnummer

92010481

Hersteller Typ

7108

Hersteller Artikel Nr.:

92010481

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

blau

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Ja

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.128 kg

Produktgruppe Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade TN Ausführung Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Spannung 250V~ Frequenz AC VG-Typ-Nr. VG 96926 AS 001 Versorgungs-Nr. 5935-12-312-5115 Schutzart IP68 Kennfarbe bronzegrün Gerätefarbe Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9 Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 75mm Geräte-Breite 75mm Geräte-Tiefe 78mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 60mm Gehäusematerial Kunststoff Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen mit deutschem System Der Anschluss ist rückwärtig Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse be