Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Stecker 16A IP54 schwarz Ni SG 7372-1

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Stecker 16A IP54 schwarz Ni SG 7372-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010599

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941428569

Sonepar Artikelnummer

121405881

Hersteller Artikelnummer

92010599

Hersteller Typ

7372-1

Hersteller Artikel Nr.:

92010599

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

schwarz

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

NEMA-Code:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.087 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe Schwarz RAL9005 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Mit SUSTAINABLE GRIP Gehäusematerial Polyamid, IP54 Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen