Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Stecker 16A IP67 blau Ni 736

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Stecker 16A IP67 blau Ni 736

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88928405

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941007368

Sonepar Artikelnummer

121405882

Hersteller Artikelnummer

88928405

Hersteller Typ

736

Hersteller Artikel Nr.:

88928405

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

blau

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

NEMA-Code:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.164 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet mit Hammerzeichen Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm Mit Verschlußhaube Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt