Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Stecker TE 16A IP68 bronzegrün Ni 735

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Stecker TE 16A IP68 bronzegrün Ni 735

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161334

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941007351

Sonepar Artikelnummer

121405883

Hersteller Artikelnummer

88161334

Hersteller Typ

735

Hersteller Artikel Nr.:

88161334

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

grün

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

NEMA-Code:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.158 kg

VG-Typ-Nr. 5935-12-141-3149 Versorgungs-Nr. VG 96926 CP 001 Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 18mm Mit Verschlußhaube Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt