Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO TE Wandsteckdose 16A IP67 Ni 7245

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO TE Wandsteckdose 16A IP67 Ni 7245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096571

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941937986

Sonepar Artikelnummer

121405884

Hersteller Artikelnummer

92096571

Hersteller Typ

7245

Hersteller Artikel Nr.:

92096571

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Montagerichtung:

vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Phasen:

1

Mit Klappdeckel:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

5015

Isolierter Einbau:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

102 mm

Gerätehöhe:

102 mm

Gerätetiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.311 kg

Polzahl 2P+PE Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Schutzart IP67 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung 3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25 Geräte-Höhe 102mm Geräte-Breite 102mm Geräte-Tiefe 130mm Gehäusegrösse 102x102 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen