Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Wandsteckdose 16A IP44 grau Ni 725

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Wandsteckdose 16A IP44 grau Ni 725

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160783

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941007252

Sonepar Artikelnummer

121405888

Hersteller Artikelnummer

88160783

Hersteller Typ

725

Hersteller Artikel Nr.:

88160783

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Montagerichtung:

vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Phasen:

1

Mit Klappdeckel:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Isolierter Einbau:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

54 mm

Gerätehöhe:

66 mm

Gerätetiefe:

56.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.049 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe grau Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Die Leitungseinführung sind einmal oben und einmal unten mit einer Kabeleinführungstülle verschlossen. Die Leitungseinführung einmal rückwärtig ist verschlossen Der Anschluss ist seitlich Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt