Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Wandsteckdose 16A IP44 schwarz Ni 726

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Wandsteckdose 16A IP44 schwarz Ni 726

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160782

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941007269

Sonepar Artikelnummer

121405889

Hersteller Artikelnummer

88160782

Hersteller Typ

726

Hersteller Artikel Nr.:

88160782

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Montagerichtung:

vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Phasen:

1

Mit Klappdeckel:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Isolierter Einbau:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

54 mm

Gerätehöhe:

66 mm

Gerätetiefe:

56.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.049 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Spannung 250V Frequenz Wechselstrom (AC) Kennfarbe schwarz RAL 9011 Anschlusstechnik Kopfschraubenklemme Gehäusegrösse 66x54 mm (HxB) Die Leitungseinführung sind einmal oben und einmal unten mit einer Kabeleinführungstülle verschlossen. Die Leitungseinführung einmal rückwärtig ist verschlossen, Der Anschluss ist seitlich Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt