Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - SCHUKO Wandsteckdose SL 16A IP44 TH Ni 72011

BALS
kopierenkopieren
BALS - SCHUKO Wandsteckdose SL 16A IP44 TH Ni 72011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098034

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941222402

Sonepar Artikelnummer

121405891

Hersteller Artikelnummer

92098034

Hersteller Typ

72011

Hersteller Artikel Nr.:

92098034

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

sonstige

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Montagerichtung:

vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Phasen:

1

Mit Klappdeckel:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Isolierter Einbau:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

90 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Gerätetiefe:

95 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.245 kg

Schutzkontakt-Wandsteckdose (AP) 16A 250V TH Typ Haushalt IP44 (weiß) belg./franz. System Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Nennspannung/Frequenz: 250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraublose Federklemmtechnik Farbe: weiß (ähnl. RAL 9016) Wand-/ bzw. Aufputzmontage Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Schutzart: IP44