BALS - SCHUKO WD BLAU 754 Anbaugerätestecker druckwasserdicht, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88783205
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - schwarz
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941007542
Sonepar Artikelnummer
120511725
Hersteller Artikelnummer
88783205
Hersteller Typ
88783205
Hersteller Artikel Nr.:
88783205
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Bauform:
Anbaugerätestecker
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
RAL-Nummer:
5015
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg


