Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker 16A 2p 42V 12h IP44 Ni 4423

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker 16A 2p 42V 12h IP44 Ni 4423

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006429

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941044233

Sonepar Artikelnummer

121406088

Hersteller Artikelnummer

92006429

Hersteller Typ

4423

Hersteller Artikel Nr.:

92006429

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.142 kg

Polzahl 2p (2P) Uhrzeitstellung 12h Spannung 40 bis 50V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt