Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker 32A 2p <50V DC 10h IP44 Ni 4438

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker 32A 2p <50V DC 10h IP44 Ni 4438

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002856

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941044387

Sonepar Artikelnummer

121406094

Hersteller Artikelnummer

92002856

Hersteller Typ

4438

Hersteller Artikel Nr.:

92002856

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.128 kg

Polzahl 2p (2P) Uhrzeitstellung 10h Spannung < 50V DC Frequenz Gleichstrom (DC) Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt