Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker 32A 3p <50V 2h IP44 Ni 4442

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker 32A 3p <50V 2h IP44 Ni 4442

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002987

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941044424

Sonepar Artikelnummer

121406097

Hersteller Artikelnummer

92002987

Hersteller Typ

4442

Hersteller Artikel Nr.:

92002987

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.140 kg

Polzahl 3p (3P) Uhrzeitstellung 2h Spannung 20 bis 25 und 40 bis 50V Frequenz 300Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt