Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker 63A 2p <50 DC 10h IP44 TKG 4479

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker 63A 2p <50 DC 10h IP44  TKG 4479

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095665

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941044790

Sonepar Artikelnummer

120240333

Hersteller Artikelnummer

92095665

Hersteller Typ

4479

Hersteller Artikel Nr.:

92095665

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.215 kg