Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker 63A 5p 500V 7h IP67 Ni 21060

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker 63A 5p 500V 7h IP67 Ni 21060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095692

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941210607

Sonepar Artikelnummer

121406109

Hersteller Artikelnummer

92095692

Hersteller Typ

21060

Hersteller Artikel Nr.:

92095692

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.705 kg

Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 7h Spannung 277/480 bis 288/500V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe schwarz Gerätefarbe Betätigungsschieber grau RAL 7035 Kragen schwarz RAL 9005 Bajonettring grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gehäusehaube schwarz RAL 9005 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 234mm Geräte-Breite 114mm Geräte-Tiefe 114mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube