Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker CARAVAN 16A 3P 230V IP44 219

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker CARAVAN 16A 3P 230V IP44 219

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88709143

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941002196

Sonepar Artikelnummer

121406110

Hersteller Artikelnummer

88709143

Hersteller Typ

219

Hersteller Artikel Nr.:

88709143

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.131 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Ein Verschließen der Steckvorrichtung mit einem Vorhängeschloss (Bügeldurchmessser 5mm) ist möglich Die Kabeleinführung erfolgt über eine kurze Einführungstülle Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing