Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL 32A 4p 400V 6h IP54 IQ 2118

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL 32A 4p 400V 6h IP54 IQ 2118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098530

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941345996

Sonepar Artikelnummer

121406116

Hersteller Artikelnummer

92098530

Hersteller Typ

2118

Hersteller Artikel Nr.:

92098530

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.286 kg

Produktgruppe Stecker INNOLINQ QC Stromstärke 32A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 191mm Geräte-Breite 80mm Geräte-Tiefe 85mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Zusätzliche technische Informationen Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 29mm Dieses Produkt ist ohne Bleianteil