Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL 32A 5p 400V 6h IP54 IQ 201

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL 32A 5p 400V 6h IP54 IQ 201

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098522

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941346016

Sonepar Artikelnummer

121406117

Hersteller Artikelnummer

92098522

Hersteller Typ

201

Hersteller Artikel Nr.:

92098522

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.312 kg

Stromstärke 32A Polzahl 5p Polzahl 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 191mm Geräte-Breite 80mm Geräte-Tiefe 85mm Gehäusematerial Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Zusätzliche technische Informationen Dieses Produkt ist ohne Bleianteil Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm