Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL TE 16A 3p 110V 4h IP67/69 Ni 21237

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL TE 16A 3p 110V 4h IP67/69 Ni 21237

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004635

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941212373

Sonepar Artikelnummer

121406120

Hersteller Artikelnummer

92004635

Hersteller Typ

21237

Hersteller Artikel Nr.:

92004635

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.150 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 4h Spannung 100 bis 130V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe gelb RAL 1012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt