Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL TE 16A 3p >50V DC 3h IP44 Ni 21868

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL TE 16A 3p >50V DC 3h IP44 Ni 21868

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010123

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941218689

Sonepar Artikelnummer

120925604

Hersteller Artikelnummer

92010123

Hersteller Typ

92010123

Hersteller Artikel Nr.:

92010123

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.125 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 3h Spannung > 50 - 250V DC Frequenz DC Schutzart IP44 Kennfarbe grau Gerätefarbe Kragen grau RAL 7035 Gehäusehaube grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 147mm Geräte-Breite 51mm Geräte-Tiefe 59mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube