Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL TE 16A 4p >50V 10h IP67/69 Ni 21404

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL TE 16A 4p >50V 10h IP67/69 Ni 21404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005715

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941214049

Sonepar Artikelnummer

121406125

Hersteller Artikelnummer

92005715

Hersteller Typ

21404

Hersteller Artikel Nr.:

92005715

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.173 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 10h Spannung > 50V Frequenz 100 bis einschließlich 300Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt