Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL TE 16A 4p >50V 2h IP44 Ni 21849

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL TE 16A 4p >50V 2h IP44 Ni 21849

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003572

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941218498

Sonepar Artikelnummer

121406126

Hersteller Artikelnummer

92003572

Hersteller Typ

21849

Hersteller Artikel Nr.:

92003572

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.143 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 2h Spannung > 50V Frequenz über 300 bis einschließlich 500Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt