Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL TE 16A 5p 500V 7h IP67 Ni 21754

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL TE 16A 5p 500V 7h IP67 Ni 21754

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098551

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941217545

Sonepar Artikelnummer

121406134

Hersteller Artikelnummer

92098551

Hersteller Typ

21754

Hersteller Artikel Nr.:

92098551

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.215 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 7h Spannung 277/480 - 288/500V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe schwarz Gerätefarbe Kragen schwarz RAL 9005 Bajonettring grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gehäusehaube schwarz RAL 9005 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 154mm Geräte-Breite 74mm Geräte-Tiefe 74mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material die Kontakte sind Messing vernickeltntakte sind Messing vernickelt Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube