Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL TE 32A 3p 400V 9h IP44 Ni 21844

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL TE 32A 3p 400V 9h IP44 Ni 21844

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010160

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941218443

Sonepar Artikelnummer

121406136

Hersteller Artikelnummer

92010160

Hersteller Typ

21844

Hersteller Artikel Nr.:

92010160

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.239 kg

Polzahl 3p Polzahl 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 9h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Gehäusehaube rot RAL 3000 Kragen rot RAL 3000 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 180mm Geräte-Breite 66mm Geräte-Tiefe 79mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube