Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL TE 32A 4p 110V 4h IP44 Ni 21873

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL TE 32A 4p 110V 4h IP44 Ni 21873

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003573

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941218733

Sonepar Artikelnummer

121406137

Hersteller Artikelnummer

92003573

Hersteller Typ

21873

Hersteller Artikel Nr.:

92003573

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.243 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 4h Spannung 100 bis 130V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe gelb RAL 1012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt