Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL TE 32A 5p >50V 2h IP44 Ni 21885

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL TE 32A 5p >50V 2h IP44 Ni 21885

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097105

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941218856

Sonepar Artikelnummer

121406142

Hersteller Artikelnummer

92097105

Hersteller Typ

21885

Hersteller Artikel Nr.:

92097105

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.305 kg

Stromstärke 32A Polzahl 5p Polzahl 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 2h Spannung > 50V Frequenz über 300 bis einschließlich 500Hz Schutzart IP44 Kennfarbe grün Gerätefarbe Kabelverschraubung gu RAL 7035 Gehäusehaube grün RAL 6002 Kragen grün RAL 6002 Anschlusstechnik mit Käfigzugfederklemme Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 181mm Geräte-Breite 72mm Geräte-Tiefe 87mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt