Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker SL TE 63A 5p 400V 6h IP67 Ni SG IQ210766-1

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker SL TE 63A 5p 400V 6h IP67 Ni SG IQ210766-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010456

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941402927

Sonepar Artikelnummer

121406148

Hersteller Artikelnummer

92010456

Hersteller Typ

210766-1

Hersteller Artikel Nr.:

92010456

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.792 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Bajonettring dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Dieses Produkt ist ohne Bleianteil Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich Mit gummierter Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP) Mit gummiertem Bajonettring (SUSTAINABLE-GRIP) Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung