Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker TE 125A 4p >50V 10h IP67/69 Ni 21607

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker TE 125A 4p >50V 10h IP67/69 Ni 21607

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007086

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941216074

Sonepar Artikelnummer

121406151

Hersteller Artikelnummer

92007086

Hersteller Typ

21607

Hersteller Artikel Nr.:

92007086

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.137 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 10h Spannung > 50V Frequenz 100 bis einschließlich 300Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt