Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker TE 125A 4p 690V 5h IP67/69 Ni 21063

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker TE 125A 4p 690V 5h IP67/69 Ni 21063

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004598

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941210638

Sonepar Artikelnummer

121406154

Hersteller Artikelnummer

92004598

Hersteller Typ

21063

Hersteller Artikel Nr.:

92004598

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.125 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 5h Spannung 600 bis 690V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe schwarz RAL 9005 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt