Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker TE 125A 5p 400V 6h IP67 Ni SG IQ 2199-1

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker TE 125A 5p 400V 6h IP67 Ni SG IQ 2199-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010640

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941410120

Sonepar Artikelnummer

121406156

Hersteller Artikelnummer

92010640

Hersteller Typ

2199-1

Hersteller Artikel Nr.:

92010640

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.307 kg

Stromstärke 125A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Bajonettring dunkelgrau/schwarz (RAL 7012/9005) Kabelverschraubung dunkelgrau/schwarz (RAL 7012/9005) Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 273mm Geräte-Breite 126mm Geräte-Tiefe 126mm Gehäusematerial Polycarbonat + Polyester Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Dieses Produkt ist ohne Bleianteil Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm Mit gummierter Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP) Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Mit gummiertem Bajonettring (SUSTAINABLE-GRIP)