Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker TE 63A 3p 400V 9h IP67Ni 2182

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker TE 63A 3p 400V 9h IP67Ni 2182

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095649

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941021821

Sonepar Artikelnummer

121406165

Hersteller Artikelnummer

92095649

Hersteller Typ

2182

Hersteller Artikel Nr.:

92095649

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.590 kg

Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 9h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Betätigungsschieber grau RAL 7035 Kragen rot RAL 3000 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäusehaube grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 234mm Geräte-Breite 114mm Geräte-Tiefe 114mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt