Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker TE 63A 5p 110V 4h IP44 Ni 2153

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker TE 63A 5p 110V 4h IP44 Ni 2153

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003693

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941021531

Sonepar Artikelnummer

121406168

Hersteller Artikelnummer

92003693

Hersteller Typ

2153

Hersteller Artikel Nr.:

92003693

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.665 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 4h Spannung 57/100 bis 75/130V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe gelb RAL 1012 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Max. Leiterquerschnitt 16,0 mm² Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt