Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Stecker TN 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 21210

BALS
kopierenkopieren
BALS - Stecker TN 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 21210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095650

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941212106

Sonepar Artikelnummer

121406172

Hersteller Artikelnummer

92095650

Hersteller Typ

21210

Hersteller Artikel Nr.:

92095650

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.815 kg

Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz VG-Typ-Nr. VG 96919 CP 009 Versorgungs-Nr. 5935-12-300-5325 Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9 Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9 Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9 Kragen bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung Verschraubung Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt