BALS - TRIPOL 5X16 2234 Drehfeldrichtungsanzeiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88771805
Anzeige - Glimmlampe
Anzeige der drei Phasen - Ja
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Spannung - 240 .. 415 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941022347
Sonepar Artikelnummer
120511739
Hersteller Artikelnummer
88771805
Hersteller Typ
88771805
Hersteller Artikel Nr.:
88771805
Anzeige:
Glimmlampe
Anzeige der drei Phasen:
Ja
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spannung:
240 .. 415 V
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
Ja
Motordrehrichtungstester:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.300 kg


