Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - TRIPOL Drehfeldanzeige 32A 5p 400V 6h Ni IP44 2235

BALS
kopierenkopieren
BALS - TRIPOL Drehfeldanzeige 32A 5p 400V 6h Ni IP44 2235

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88771901

  • Anzeige - Glimmlampe

  • Anzeige der drei Phasen - Ja

  • Frequenz - 50 .. 60 Hz

  • Spannung - 240 .. 415 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941022354

Sonepar Artikelnummer

121406180

Hersteller Artikelnummer

88771901

Hersteller Typ

2235

Hersteller Artikel Nr.:

88771901

Anzeige:

Glimmlampe

Anzeige der drei Phasen:

Ja

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spannung:

240 .. 415 V

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

Ja

Motordrehrichtungstester:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.310 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V AC deutsches System Mit eingebaute Elektronik für: Drehfeld- und Phasenanzeige sowie Anschlussmöglichkeit von Prüfgeräten Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt